Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IFM PX3224 Trycksändare, 0 PSI Till 100 PSI, 4 Till 20Ma Dc, 4-stifts M12-kontakt, Ip65 | CR4LWM 35T579

IFM PX3224 trycksändare, 0 PSI till 100 PSI, 4 till 20Ma DC, 4-stifts M12-kontakt, Ip65

Finns i lager
Artikel: CR4LWM Modell: PX3224Korsreferens: 35T579

Få det Maj 20, Måndag
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
5 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM PX9118 Trycksändare, 0 tum Wc till 100 tum Wc, 0 till 10V DC, 4-stifts M12-kontakt, Ip65 | CR4LWG 35T588 PX91187 419 kr
IFM PX3228 trycksändare, 0 tum Wc till 100 tum Wc, 4 till 20Ma likström, 4-stifts M12-kontakt, Ip65 | CR4LWH 35T576 PX32285 322 kr
IFM PX9112 trycksändare, 0 PSI till 1000 PSI, 0 till 10V DC, 4-stifts M12-kontakt | CR4LWJ 35T593 PX91125 322 kr
IFM PX3222 Trycksändare, 0 PSI Till 1000 PSI, 4 Till 20Ma Dc, 4-stifts M12-kontakt | CR4LWK 35T584 PX32225 322 kr
IFM PX9114 Trycksändare, 0 PSI Till 100 PSI, 0 Till 10V DC, 4-stifts M12-kontakt, Ip65 | CR4LWL 35T591 PX91145 322 kr
IFM PX9117 Trycksändare, 0 PSI Till 15 PSI, 0 Till 10V DC, 4-stifts M12-kontakt, Ip65 | CR4LWN 35T589 PX91175 322 kr
IFM PX3227 Trycksändare, 0 PSI Till 15 PSI, 4 Till 20Ma Dc, 4-stifts M12-kontakt, Ip65 | CR4LWP 35T577 PX32275 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IFM PX3224 trycksändare, 0 PSI till 100 PSI, 4 till 20Ma DC, 4-stifts M12-kontakt, Ip65
5 322 kr /enhet