In-Sink-Erator SS-200-29 foodservice disponer används för att städa upp matavfall på stora restauranger, hotell, cafeterier, äldreboenden, skolor och sjukhus.
Funktioner:
- Den har 3/4 tums gummifäste (ovanför slipkammaren) för att isolera ljud och eliminera vibrationer.
- Den har en kraftfull, 2 hk induktionsmotor för att leverera optimal slipprestanda vid en maximal hastighet på 1725 rpm.
- Den innehåller stationära och roterande rivelement gjorda av gjuten nickelkrom för att motstå korrosion och tillåta slipverkan i båda riktningarna.
- Den är integrerad med dubbla avsmalnande Timken-rullager för att ge ett stötdämpande dämpande lager under drift och möjliggöra en mjuk rullningsupplevelse.
- Denna kasserare inkluderar en monterings-/skålenhet, en elektrisk kontroll, en sifonbrytare, en magnetventil och en flödeskontrollventil.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är slipkammaren gjord av?
S. Slipkammaren är gjord av rostfritt stål för att erbjuda duktilitet, styrka och utmärkt korrosionsbeständighet.
F. Vad är fördelen med termiskt överbelastningsskydd?
A. Den stänger av motorn när överdriven värme genereras i motorkretsen. Denna säkerhetsfunktion stoppar temperaturökningen innan den kan skada motorn och dess komponenter.
F. Vad är användningen av en trippelläpptätning?
A. Den tredubbla läpptätningen bibehåller smörjigheten i systemet och förhindrar inträngning av föroreningar, såsom vattenstänk.