INGERSOLL-RAND 2545E10A Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AA7ZHF 16V892

INGERSOLL-RAND 2545E10A Elluftkompressor 2 Steg 10 Hk

Artikel: AA7ZHF Modell: 2545E10AKorsreferens: 16V892
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

89 556 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps25
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
Konverterar110 till 220VAC, 220 till 110VAC
Djup10.75 "
KapslingINTE MIN
KapslingsmaterialSvart ventilerad metall
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck35
Höjd9"
HP10
Hz50/60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck175 psi
motortypÖppna Dripproof
MonteringBärbar
Antal etapper2
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare140
Totala höjden50 "
Total längd72 "
Total bredd30 "
Fas3
Pumpoljekapacitet2.5 qt.
Pumpens varvtal1050
Tankstorlek120 gal.
Tank typHorisontell
VA-betyg3KVA
Spänning230
Bredd9.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 409.5
Fartygets höjd (cm)162.56
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)203.2
HS-kod8414801625
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddAmpskontrollSpänningKapslingFinishHPHzPris
INGERSOLL-RAND 2545E10B Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AA7ZHG 16V893 2545E10B30 "12.5Tryckvakt460INTE MINPulverlackat106096 312 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15A Elektrisk luftkompressor 2 steg 15 hk | AA7ZHK 16V896 7100E15A30 "42Tryckvakt230INTE MINPulverlackat1560125 520 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15B Elektrisk luftkompressor 2 steg 15 hk | AA7ZHL 16V897 7100E15B30 "21Tryckvakt460INTE MINPulverlackat1560121 899 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Tryckvakt200INTE MINPulverlackat106089 556 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektrisk luftkompressor 2 steg 15 hk 230 / 460V | AD9DYA 4R774 7100E1529 "42/21Dubbel230/460NEMA 1Bakad på pulverlackerad emalj156086 514 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektrisk luftkompressor 2 steg 15 HP 200V | AD9DYB 4R778 7100E1529 "48.3Dubbel200NEMA 1Bakad på pulverlackerad emalj1560101 122 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2545E10A Elluftkompressor 2 Steg 10 Hk
89 556 kr /enhet