Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 gauge tjocklek, 1/4 tum NPT luftintag | AE4TWP 5MRY1

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 gauge tjocklek, 1/4 tum NPT luftinlopp

Finns i lager
Artikel: AE4TWP Modell: 325BKorsreferens: 5MRY1
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
3 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Nibbler
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
CFM @ Full belastning17.0
DutyAllmänt
Måtttjocklek18
Husets materialAluminium
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 1 / 3 "
Nödvändigt tryck90 psi
Slag per minut3200
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Allmänt luft nibbler utformad med en avtryckare manövrerad mekanism som kan hantera variabla hastigheter för skärning av plåt med tjocklekar upp till 18 gauge
    • Precis konstruerade komponenter för överlägsen tillförlitlighet
    • Tillåter skärningar i mitten av plåten utan att snedvrida materialets kanter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 gauge tjocklek, 1/4 tum NPT luftinlopp
3 716 kr /enhet