INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm | AD3CRP 3Y698

INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD3CRP Modell: JH40C3Korsref: 3Y698

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Rock Drill
Luftintag3 / 4 "NPT
CFM @ Full belastning115.0
Hantera typT-grepp
Håldjup18 "
Hål Dia.2"
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd22.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypSpärr
Skaftstorlek1 x 4-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.755
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8467195060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kolvborrning (2-1 / 2 ")
    • Kolvslag (2-5 / 8 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Drill 2000 Bpm 115.0 Cfm
43 110 kr /enhet