INGERSOLL-RAND PSG-30 Separator för olja / vatten 1/2 Inlopp | AA3RVQ 11U221

INGERSOLL-RAND PSG-30 Olja/vattenseparator 1/2 inlopp

Finns i lager
Artikel: AA3RVQ Modell: PSG-30Korsreferens: 11U221

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja / vattenavskiljare
Absorptionsmodulvolym (gal.)12
Luftinlopp NPT (in.)1/2
Färg / ytaSilver / polerad nickel
förbindelseGängad
GridmaterialNickelbrons
Höjd39 "
Längd34 "
Max. Luftkompressor HP75
Max. Luftflöde390 scfm
Rördia.3.75
Temp. Räckvidd32-120 F
TypKondensat
Vikt107 kg
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kondensatinlopp NPT (in.) (1/2)
    • Oljeutlopp NPT (in.) (3/4)
    • Vattenutlopp NPT (in.) (3/4)

Produktvarianter

ProduktModellPris
INGERSOLL-RAND 17933053 Olje- och vattenavskiljare, 200 hk Max. Luftkompressor, 850 cfm, 1/2 tum NPT | CJ2XZW 54YP48 17933053105 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-30 Olja/vattenseparator 1/2 inlopp
67 992 kr /enhet