Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEG9 Soft Shift Knob 2 1/2 tum 3 / 8-16 1 5/8 In | AC9FXF

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG9 Soft Shift Knop 2 1/2 Inch 3/8-16 1 5/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AC9FXF Modell: 3GEG9
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoft Touch växelvred
Diameter1.625 "
FinishZink-pläterad
VredtypSvart Polypro TPE övergjutet zinkinsats i stål
Längd2.5 "
MaterialStål
StilSoft Touch Shift
Tryck på Typ (in.)Blind
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishVredtypLängdStilTråd storlekPris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEG2 mjuk växelvred 2 tum 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FWY 3GEG21.375 "-Svart Polypro TPE övergjuten universalgjuten hål utan insats2"Universal Soft Touch Shift1/4 ", 5/16", M6, M884SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEG4 mjuk växelvred 2 tum 5 / 16-18 Diameter 1 3 / 8in | AC9FXA 3GEG41.375 "Zink gulSvart Polypro TPE övergjuten zinkgul insats2"Soft Touch Shift5 / 16-1853SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG9 Soft Shift Knop 2 1/2 Inch 3/8-16 1 5/8 Inch
109SEK /enhet