IPEX USA LLC SCOV211 Gungventil Pvc 4 tums flänsad | AD7VLD 4GPN9

IPEX USA LLC SCOV211 Svängbackventil Pvc 4 tum med fläns

Finns i lager
Artikel: AD7VLD Modell: SCOV211Korsreferens: 4GPN9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center8-3 / 8 "
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck10 psi
Flöde 1500 gpm
Hexstorlek5 / 8 "
Längd11 53 / 64 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck70 psi @ 73 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden12.125 "
TätningsmaterialViton
Storlek4mm
Bredd10.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStorlekKracktryckFlöde BreddHexstorlekLängdMax. VattentryckTotala höjdenPris
IPEX USA LLC SCOV110 Gungventil Pvc 3 tums flänsad | AD7VKY 4GPN4 SCOV1103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "14 704 kr
IPEX USA LLC SCOV111 Gungventil Pvc 4 tums flänsad | AD7VKZ 4GPN5 SCOV1114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grader F12.125 "20 938 kr
IPEX USA LLC SCOV113 Gungventil Pvc 6 tums flänsad | AD7VLA 4GPN6 SCOV113612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "27 281 kr
IPEX USA LLC SCOV114 Gungventil Pvc 8 tums flänsad | AD7VLB 4GPN7 SCOV114812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "53 430 kr
IPEX USA LLC SCOV210 Gungventil Pvc 3 tums flänsad | AD7VLC 4GPN8 SCOV2103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "18 365 kr
IPEX USA LLC SCOV213 Gungventil Pvc 6 tums flänsad | AD7VLE 4GPP1 SCOV213612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "41 796 kr
IPEX USA LLC SCOV214 Gungventil Pvc 8 tums flänsad | AD7VLF 4GPP2 SCOV214812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "67 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IPEX USA LLC SCOV211 Svängbackventil Pvc 4 tum med fläns
22 879 kr /enhet