Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JABSCO 50840-0012 Pump 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 tum | AD2GVK 3PET5

JABSCO 50840-0012 Pump 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD2GVK Modell: 50840-0012Korsreferens: 3PET5
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
7 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps9
Bästa effektivitet GPM @ Head12.5 @ 10 fot
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
GPH of Water @ 5 Ft. av Head14
Höjd5"
Husets materialRostfritt stål
HP5/32
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypAnti-täppa
Inlopp3/4 "FNPT
Längd6"
Max. GPM @ Head25 @ 1.5 fot
Max. Huvud8 ft.
Max. Flytande temp.210 grader F
Max. Tryck7.3 psi
Min. GPM @ Head5 @ 7.3 fot
MotorhöljeTEFC
motortypBorstat
Classic Outlet3/4 "FNPT
TätningsmaterialKol / keramik
TätningstypMekanisk
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning12 VDC
Volut materialRostfritt stål
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fläns (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO 50840-0012 Pump 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 tum
7 793 kr /enhet