JAMCO AB236-Z8 ​​Instrumentvagn 1200 Lb. 34 tum höjd | AA7JXR 16A806

JAMCO AB236-Z8 ​​Instrumentvagn 1200 Lb. 34 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AA7JXR Modell: AB236-Z8Korsreferens: 16A806

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInstrumentvagn
Kapacitet per hylla600 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.8"
HjulmaterialSemi-pneumatisk
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd3"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor20 "
FinishPulverlack
Mätare12
HandleRörformad med jämn radieböj
Handtag ingårJa
Läpphöjd1.5 "
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
Antal hyllor2
Övergripande djup42 "
Totala höjden34 "
Total längd42 "
Total bredd25 "
Hylllängd36 "
HyllstilFlush
Hyllbredd24 "
ToppmaterialVinyl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapacitet per hyllaAvstånd mellan hyllorTotal breddHylllängdHyllstilHyllbreddHandlePris
JAMCO AB130-Z8 Instrumentvagn 1200 Lb. Semi-pneumatisk | AA7JXP 16A804 AB130-Z836 "600 lb.20 "19 "30 "Flush18 "Rörformad med jämn radieböj9 325 kr
JAMCO AB248-Z8 Instrumentvagn 1200 Lb. 34 tum höjd | AA7JXT 16A807 AB248-Z854 "600 lb.20 "25 "48 "Flush24 "Rörformad med jämn radieböj17 763 kr
JAMCO AB348-Z8 Instrumentvagn 1200 Lb. 34 tum höjd | AA7JXW 16A810 AB348-Z854 "600 lb.20 "31 "48 "Flush30 "Rörformad med jämn radieböj23 341 kr
JAMCO AC236-Z8 ​​Instrumentvagn 1200 Lb. 56 tum höjd | AA7JYC 16A816 AC236-Z842 "400 lb.20 "25 "36 "Flush24 "Rörformad med jämn radieböj13 066 kr
JAMCO AC348-Z8 Instrumentvagn 1200 Lb. 56 tum höjd | AA7JYG 16A820 AC348-Z854 "400 lb.20 "31 "48 "Flush30 "Rörformad med jämn radieböj15 359 kr
JAMCO AD236-Z8 ​​Instrumentvagn 1200 Lb. 2 hyllor | AA7JYL 16A824 AD236-Z842 "600 lb.11 "25 "36 "Läppad / spolad kombination24 "Höjd förskjutning12 505 kr
JAMCO AE130-Z8 Instrumentvagn 1200 Lb. 36 tum längd | AA7JYV 16A832 AE130-Z836 "600 lb.20 "19 "30 "Flush18 "Ergonomisk9 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO AB236-Z8 ​​Instrumentvagn 1200 Lb. 34 tums höjd
15 604 kr /enhet