JAMCO CT362-P2 Stångvagga lastbil, pulverlackerad grå finish, 10000 LB | AA7KDK 16A957

JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, pulverlackerad grå finish, 10000 LB

Finns i lager
Artikel: AA7KDK Modell: CT362-P2Korsreferens: 16A957

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarvagnsbil
Caster Dia.8"
Caster Typ(2) Styv, (4) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgGrå
Däckhöjd14 "
Däcklängd62 "
Däckbredd27 "
FinishPulverlack
Mätare12
Lastkapacitet10,000 lb.
MaterialStål
Antal stolpar6
Totala höjden30 "
Total längd62 "
Total bredd30 "
Hjuldiameter12 "
HjulmaterialFenol
HjultypFenol
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.15
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tung lastbil lämplig för transport av arbetsstycken och lagermaterial i tillverknings- eller bearbetningsanläggningar, såsom lager, fabriker och lagerrum
    • Har helt svetsad stålkonstruktion för att tåla belastningar upp till 10000 lb och fyra hjul med två fasta hjul för hög manövrerbarhet
    • Pulverlackerad grå yta garanterar skydd mot slipande vätskor och kemikalier

Produktvarianter

ProduktModellDäcklängdTotal längdPris
JAMCO CT396-P2 Bar Cradle Truck 10000 Lb. 96 tum längd | AA7KDL 16A958 CT396-P296 "96 "19 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, pulverlackerad grå finish, 10000 LB
15 016 kr /enhet