Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JB INDUSTRIES QC-S4A-134a Acme-kopplare 1/4 Qc x 1/2 M | AC8UQM 3DXH2

JB INDUSTRIES QC-S4A-134a Acme-kopplare 1/4 Qc x 1/2 M

Finns i lager
Artikel: AC8UQM Modell: QC-S4A-134aKorsreferens: 3DXH2

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAcme-tråd
förbindelse1/4 QC x 1/2 M.
Anslutningsstorlek1/2 "Acme hane x 1/4" SAE hona
MonteringsmaterialMässing
Driva. BeskrivningEftermontering av befintlig SAE-flänsmontering för 134A autoservice
Typ134a Fordonsadapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JB INDUSTRIES QC-S4A-134a Acme-kopplare 1/4 Qc x 1/2 M
146SEK /enhet