JET-VERKTYG 321910 Stor spindelborrning svarv 7-1 / 2hk 3p | AD4QFE 42W792

JET TOOLS 321910 Stor spindelborr svarv 7-1 / 2hk 3p

Artikel: AD4QFE Modell: 321910Korsreferens: 42W792
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

407 739 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor spindelborr svarv
Sängbredd13-3 / 8 tum.
Vagnresor (in.)35
Sammansatt resa (in.)5-1/8
Cross Feed priser122
Cross Travel (in.)9
Avstånd mellan centrum (in.)40
Gaplängd (in.)12-1/4
Längsgående matningshastigheter122
Motor HP7.5
Antal spindelhastigheter12
Antal trådar24 mm
Totala höjden66 "
Total längd97 "
Total bredd45 "
Fas3
Spindelborrning (in.)3-1/8
Spindelhastighet42 1800 till XNUMX XNUMX varv per minut
SpindelavsmalningMT-7
Swing In Gap (in.)23-5/8
Sväng över sängen (in.)14
Sväng över tvärglid (in.)7-5/8
Avsmalnande bakdelMT-4
Tailstock Travel (In.)5
Trådområde05 till 20 mm
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2334.15
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)246.38
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8458190030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
JET VERKTYG 321930 Stor spindelborr svarv 7-1/2hk 3p | AD4QFH 42W801 3219307.566 "97 "44 "419 306 kr
RFQ
JET-VERKTYG 321960 Stor spindelborr svarv 7-1 / 2hk 3p | AD4QFP 42W808 3219607.566 "116 "44 "452 794 kr
RFQ
JET VERKTYG 321970 Stor spindelborr svarv 7-1/2hk 3p | AD4QFR 42W810 3219707.566 "136 "44 "494 628 kr
RFQ
JET-VERKTYG 321980 Stor spindelborr svarv 10hk 3p 80 Center In | AD4QFT 42W811 3219801069 "136 "45 "523 485 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 321910 Stor spindelborr svarv 7-1 / 2hk 3p
407 739 kr /enhet