JET TOOLS 354026 Kugghjulsborrmaskin med tappning 20 tum 230v | AA8GWB 18F201

JET TOOLS 354026 Kugghjulsborr med tappning 20 tum 230v

Artikel: AA8GWB Modell: 354026Korsreferens: 18F201
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

108 989 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress med tapphuvud
Basstorlek26 "x 18"
Kapacitet Gjutjärn1-1 / 2 "
Kapacitet stål1-1 / 4 "
ChuckstorlekIngår ej
Kolumn Dia.4-1 / 2 "
VäxeltypVäxelhuvud
Hz60
Max. Spindel till bas44-5 / 16 "
Motor HP2
Antal hastigheter12
Övergripande djup24 "
Totala höjden71 "
Total bredd32 "
Fas3
Quill Dia.3"
Spindelhastighet120 till 1500
Spindelavsmalning3MT
Spindel till bord30-1 / 2 "
Spindelresor4-1 / 2 "
Svänga20 "
Storlek på bordslucka5 / 8 "
Tabell Arbetsytan21-3/4" x 19-1/2"
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 321.14
Fartygets höjd (cm)193.04
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8465950060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
JET TOOLS 354022 Kugghjulsborr med tappning 10 tum 230v | AA8GVZ 18F198 35402288 830 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 354026 Kugghjulsborr med tappning 20 tum 230v
108 989 kr /enhet