JET-VERKTYG 690082 Stegskivfräsmaskin 2 Hk 3 Ph 230 V | AD4QHC 42W857

JET TOOLS 690082 Stegskivfräsmaskin 2 Hk 3 Ph 230 V

Finns i lager
Artikel: AD4QHC Modell: 690082Korsreferens: 42W857

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

176 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg remskiva fräsmaskin
Cross Travel (in.)12-1/2
HeadBältesdrift
Huvudvinkel90 grader
Hz60
Motor HP2
motortypTEFC
DriftManuell
Totala höjden72
Total bredd59
Fas3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram resor13-3/8
SländaR-8
Spindelhastighet80 till 5440 rpm
SpindelavsmalningR-8
Spindel till bord17-1 / 2 "
Spindelresor5"
T-slots3 och 5/8
TabellstorlekX 9 42
Bordets ythöjdVariabel
Tabell Arbetsytan9 x 42 "
TypStegskiva R8
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 954
Fartygets höjd (cm)173.99
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)149.86
HS-kod8465950055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 690082 Stegskivfräsmaskin 2 Hk 3 Ph 230 V
176 042 kr /enhet