JET TOOLS 710116K Deluxe bandsåg 1-1 / 4hk 115/230 V | AD4QKM 42W932

JET TOOLS 710116K Deluxe bandsåg 1-1/4hk 115/230 V

Artikel: AD4QKM Modell: 710116KKorsreferens: 42W932
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

27 454 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeluxe bandsåg
Bladtjocklek0.025
Bladhjul Dia.14 "
Kapkapacitet rund13-1 / 2 "
HP1.25
Hz60
Max. Bladlängd105 "
Max. Knivbredd3 / 4 "
Min. Knivbredd1 / 8 "
Gerings kapacitet45 grader
Övergripande djup29 "
Totala höjden43.5 "
Total bredd28 "
FasSingle
RPM1720
Hastigheter1800/3200
Tabellstorlek15 "x 15"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.04
Fartygets höjd (cm)195.58
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 710116K Deluxe bandsåg 1-1/4hk 115/230 V
27 454 kr /enhet