JOBOX 1-302002 crossover lastbilslåda erbjuder överlägset skydd för verktyg och utrustning. Dess enkellockskonfiguration ger bekväm åtkomst till insidan av lådan och rymmer enkelt stora föremål.
Funktioner:
- Den här lådan har ett RSL-system som har två lager av aluminium sammanfogade med styv skumisolering för att motstå bändkrafter upp till 1000 lb.
- Den levereras med lock i full längd för överlägsen styrka och en låg profildesign för ökad synlighet av föremål.
- Den har kraftiga gasfjäderskydd för att enkelt lyfta locket samtidigt som det förhindrar att fjädrarna fastnar.
- Denna låda har en höghållfast kropp och en förstärkt frontpanel för att ge överlägsen styvhet.
- Den levereras med självresande lock för enkel lastning/avlastning av föremål och läckagesäkra paddelhandtag för att förhindra att fukt tränger in.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med svart pulverlackering?
S. Svart pulverlackering ger mer motståndskraft mot flisning, repor och slitage, jämfört med våta färger, på grund av den termiska bindningen den genomgår under härdningsprocessen.
F. Inkluderar produkten någon hårdvara eller tillbehör?
S. Ja, JOBOX 1-302002 crossover lastbilslåda innehåller J-bultar och hårdvara för snabb installation på lastbilsskenorna.
F. Vad är användningen av förvaringskärl?
S. De inbyggda flexibla papperskorgen möjliggör enkel förvaring av små föremål och tillbehör.