JOBOX 650990D svetslåda, 30 x 16 x 12 tum, brun, stål | AF2WBK 6YG34

JOBOX 650990D svetslåda, 30 x 16 x 12 tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AF2WBK Modell: 650990DKorsreferens: 6YG34

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatssvetsare
FärgBrun
FinishPulverlack
GasskockNej
Mätare16 ga
Hantera typSidovikning
Höjd12 "
Längd30 "
Lock typgångjärn
LåssystemHänglås Hasp
MaterialStål
FörpackningBoxed
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet3.3 cu. ft.
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.97
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 650990D svetsbox på arbetsplatsen är lämplig för förvaring av svetsset, slangar, hjälmar och skyddskläder för metallbearbetning och tillverkning. Denna förvaringslåda kan transporteras på plats. JOBOX arbetsplats kistor kan även användas för förvaring av olika smådelar & utrustning.

Funktioner:

  • Den har stakade och svetsade gångjärn för skydd mot inbrott och obehörig åtkomst.
  • Den har stålkonstruktion och pulverlackerad finish för fullständigt skydd mot mycket nötande miljöer.
  • Den har svetsade hörnkilar för att stödja lasten genom att fördela vikten över förvaringslådans bas.
  • Den har breda lyfthandtag för fullständig bärbarhet på arbetsplatsen.
  • Den har en inbyggd öppning så att användaren kan stänga locket medan den passerar genom slangen genom urtaget.
  • Denna svetsbox har en kompakt och bärbar design för enkel transport.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna JOBOX 650990D svetsbox låsbar?

S. Ja, den här svetsboxen har ett låsande gångjärn, vilket gör att användaren kan installera ett hänglås på den.

F. Är den här svetslådan JOBOX 650990D staplingsbar?

S. Denna svetslåda har en kraftig stålkonstruktion för att möjliggöra lådans staplingsbarhet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 650990D svetslåda, 30 x 16 x 12 tum, brun, stål
3 634 kr /enhet