Jobox PSC1461000 crossover lastbilslåda placeras/installeras på flaket av en pickup för förvaring av verktyg och utrustning som borrar, tång, gripare och hammare. Jobox ytterligare erbjudanden crossover lastbilslådor som är idealiska för förvaring i mycket slitande miljöer.
Funktioner:
- Den har Armor-Brite pulverlack för hög nötningsbeständighet och stålkonstruktion för hållbarhet.
- Den har ett självresande lock för att förhindra inbrott och obehörig åtkomst och ändmonterade tryckknappar för enkel åtkomst.
- Den höghållfasta karosskonstruktionen skyddar låsmekanismen samtidigt som den motstår lastskador och de kraftiga skydden skyddar gasfjädrarna.
- Den har ett Gear-Lock självjusterande dubbelt roterande låssystem för enkel låsning och stängning för enkel användning.
- Den har självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida och låser locket för säkerhet.
- Den levereras med 4 fack skjutbara fack och inbyggda förvaringsfack för förvaring av små tillbehör med lätthet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag denna Jobox PSC1461000 crossover lastbilslåda?
S. Denna bärbara lastbilslåda kan enkelt placeras på lastbilsflakets sidoväggar. Lådans sidor vilar på dessa sidoväggar och det finns inget krav på att skruva fast förvaringslådan på lastbilsflaket.
F. Hur förhindrar man att Jobox PSC1461000 crossover lastbilslådans lock faller omkull under lastning/lossning?
S. Den har en inbyggd lockhanterare av gaschocktyp. Locket, när det öppnas, stannar på plats för att säkerställa säker lastning / lossning.
F. Hur låser man denna Jobox PSC1461000 crossover lastbilslåda?
S. Denna crossover lastbilslåda kan låsas med en nyckel. Det dolda låset är placerat på sidan av lådan som säkerställer verktygssäkerhet och förhindrar inbrott.