Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Pneumatisk givare 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 pneumatisk givare 10-20VDC 18-25 psi

Finns i lager
Artikel: AG9JQR Modell: EP-8000-1Korsreferens: 20RG01
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
5 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk pneumatisk givare
Luftanslutningar5/32 "eller 1/4" Barb
Luftkonsumtion0.022 scfm
Djup2"
Höjd3 11 / 32 "
Typ av ineffektSpänning
Inspänning0-10VCD
Max. Omgivningstemperatur122 grader F
ProduktionLåg volym
Utmatningsområde1 till 18 psi
Omvänd skådespel / direkt skådespelDirekt agerar
Bredd1 25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Safe Air PSI: 25
    • Kontroll lufttryck: 18 till 25 psi
    • Temp. Koefficient: 0.05 psig / grader F
    • Linjäritet: 5% maximalt uteffekt mellan 3 och 15 psig

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionDjupHöjdInspänningProduktionBreddPris
JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronisk pneumatisk givare, injektionsnål | AC6XFB 36P580 EP-8000-2453"5"0 till 10 VDCHög volym3"5 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 pneumatisk givare 10-20VDC 18-25 psi
5 195 kr /enhet