Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual | AF6ZAY 20RG52

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual

Finns i lager
Artikel: AF6ZAY Modell: P20GB-1CKorsreferens: 20RG52
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
1 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC-tryckavbrytarkontroll
Kapillärlängd42 In.
Stäng (PSI)Lockout
förbindelseSweat
KapslingNEMA 1
Funktion Single
MonteringKonsol
Öppna (PSI)360
Tryckanslutning42 "kapillär med 1/4" svett
Mätområde100 till 425 psi
ÅterställaManuell
Växla åtgärdÖppnas vid högt tryck
Byt typSPST
TypHögt / lågt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeVäxla åtgärdPris
JOHNSON CONTROLS P20BB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual | AF6ZAU 20RG48 P20BB-1C7 till 150 psiÖppnas vid lågt tryck1 308 kr
JOHNSON CONTROLS P20DB-1C AC Pressure Cutout Control Spst Manual | AF6ZAV 20RG49 P20DB-1C100 till 425 psiÖppnas vid högt tryck1 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual
1 851 kr /enhet