Johnson Controls V46AR-1C vattenregleringsventil är en 2-vägs tryckmanövrerad ventil som används på öppna eller slutna kylsystem för att reglera flödet av huvudtrycket samtidigt som vattnet överförs till en vattenkyld kondensor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en reglerventil och en reduceringsventil?
A. Kontrasten ligger i det avsedda mediet och syftet med dessa ventiler. En reglerventil är tillverkad för att hantera trycket i ett gasmedium, medan en tryckreducerande ventil är konstruerad för att fungera med vätskor. Båda ventilerna är vanligtvis i öppet tillstånd, vilket framgår av pilen som skär både inlopps- och utloppsportarna.
F. Vilka är de tre typerna av reglerventiler?
A.
- Manifoldventiler
- kulventiler
- Dubbla block- och avtappningsventiler
F. Hur ökar jag vattentrycket i min tank med denna vattenkontrollventil?
A.
- För att öka trycket kan en tryckpump ansluten till utloppsledningen vara fördelaktig. Denna pump kommer att höja både vattentrycket och volymen vatten som strömmar från en överliggande tank.
- Se till att ventilen är i rätt läge på utloppsledningen. En korrekt placerad backventil förhindrar att vatten rinner tillbaka in i tanken och bibehåller trycket.
- Höjden på din overheadtank påverkar trycket. En högre tankplacering kan generera mer tryck på grund av gravitationskraften.
- Blockeringar eller skräp i rörledningen kan hindra vattenflöde och tryck. Inspektera och rengör regelbundet rör, filter och ventiler för att förhindra blockering.
- Justera tryckpumpens inställningar för att uppnå önskad trycknivå. Var dock försiktig så att du inte överskrider systemets designgränser.
F. Hur väljer jag en reglerventilstorlek?
A. Att välja lämplig storlek för en reglerventil innebär att man överväger dess funktionsområde. Välj en ventilstorlek som möjliggör drift mellan 60 och 80 procent öppen under toppflödeshastigheter. Sträva också efter att undvika att välja en storlek som faller betydligt under 20 procent öppen under lägsta flödeshastigheter, närhelst det är möjligt.