JUSTRITE 11273 Lab-tiltburkram | CD8CDG

JUSTRITE 11273 Lab Tilt Can Ram

Finns i lager
Artikel: CD8CDG Modell: 11273

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRam
FärgRed
Mått12.8 "x 14.75" x 15.64 "
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.754
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna robusta metallram (modell 11273) är en ersättningsvagga för två av våra Justrite ståldoseringsburkar (endast modellerna 7150146 och 7150156). Ramen gör att burken kan rotera till ett stabilt horisontellt läge eller ställas in vertikalt för att lutas, vilket gör dispenseringen enkel. Obs: Detta artikelnummer gäller endast en ersättningsram. Detta inkluderar inte låsbandet (modell 11274) eller en säkerhetsburk.

Funktioner:

  • Använd endast som ersättningsram för modellerna 7150146 och 7150156
  • Tillverkad av slitstark
  • Måste användas med låsband modell 11274

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 11273 Lab Tilt Can Ram
1 822 kr /enhet