JUSTRITE 12751 Avfallsburk, 2 gallon, vit, polyeten | AB4LFL JCN12751WH

JUSTRITE 12751 Avfallsburk, 2 gallon, vit, polyeten

Finns i lager
Artikel: AB4LFL Modell: 12751Korsreferens: JCN12751WH

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan avfallshantering
Kapacitet2 gal.
FärgWhite
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek3.65 "
MonteringsmaterialRostfritt stål
Höjd14.75 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.12 "
Häll Hålstorlek3.65 "
Används förBrandfarliga och frätande ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6225
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod39233090900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Avfallsburkar av högdensitetspolyeten (HDPE) ger överlägsen kemisk resistens och läckageskydd. Fjäderbelastad förseglad lock, normalt stängd, ventilerar automatiskt mellan 3 och 5 psi (0.2 och 0.35 bar). Handtag och hårdvara i rostfritt stål med spärrsystem håller locket i öppet läge för enkel fyllning och hällning. Öppningen med stor mun har en inbyggd flamskydd i rostfritt stål för att skydda mot antändning utifrån. En strömförande, patenterad kolinsats inbäddad i behållaren möjliggör korrekt jordning. Den breda designen ger stabilitet och motstår oavsiktlig vältning.

Funktioner:

  • Överlägsen kemikaliebeständighet och läckageskydd
  • Fjäderbelastad förseglad kåpa ventileras automatiskt
  • Rostfri flamskydd
  • Designen motstår oavsiktlig vältning

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdHålstorlekMonteringsmaterialPris
JUSTRITE 12772 Avfallsburk, 5 gallon, polyeten, vit | AA4ZUV 13M371 127725 gal.20 "-Rostfritt stål9 665 kr
JUSTRITE 12754 Avfallsburk, 5 gallon, vit, polyeten | AB4LFM JCN12754WH 127545 gal.20 "-Rostfritt stål5 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12751 Avfallsburk, 2 gallon, vit, polyeten
4 764 kr /enhet