JUSTRITE 14261 säkerhetsburk, rostfritt stål, typ I, 2-1/2 gallon, röd | AC9YLG JCN14261RD

JUSTRITE 14261 säkerhetsburk, rostfritt stål, typ I, 2-1/2 gallon, röd

Finns i lager
Artikel: AC9YLG Modell: 14261Korsreferens: JCN14261RD

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet2.5 gal.
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.45 "
Höjd14.25 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.10.75 "
Pallmängd60
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod39233090900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Konstruerade av högdensitetspolyeten för att stå emot tuffa syror och frätande ämnen, samt värme, är burkar buckliga, punkterings- och spånbeständiga. Det självstängande locket, tryckavlastningsmekanismen och flamskyddet samverkar för att förhindra att antändningskällor kommer in, utan att begränsa vätskeflödet in eller ut ur burken. Alla burkar har beslag i rostfritt stål och flamskydd för överlägsen kemikaliebeständighet. FM godkänd. Kolinsats - En ledande strömförande kolinsats är inbäddad i behållarens ribba, vilket fullbordar en jordbana mellan locket och flamskyddet. När den används med en jordningslist ger detta korrekt jordning och förhindrar att en statisk båge skapas under fyllning eller gjutning.

Funktioner:

  • Kemikaliebeständiga HDPE-burkar erbjuder säker förvaring av brandfarliga frätande ämnen
  • Har självstängande lock, tryckavlastningsmekanism och flamskydd
  • Konduktiv kolinsats
  • FM godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 14561 säkerhetsburk, typ I, 5 gallon, 16 tums höjd, röd | AC9YLF JCN14561RD 145615 gal.16 "12.75 "3 623 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 14261 säkerhetsburk, rostfritt stål, typ I, 2-1/2 gallon, röd
2 650 kr /enhet