Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 268505 Metallförankringskabelsats med hänglås | AA6QWH 14N881

JUSTRITE 268505 Metallförankringskabelsats med hänglås

Finns i lager
Artikel: AA6QWH Modell: 268505Korsreferens: 14N881

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörankringskabelsats
FärgSilver
FinishGalvaniserad
Inomhus UtomhusUtomhus
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7312107000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Förankringskabelsatsen med hänglås (modell 268505) ger extra säkerhet för din rökares vapenvila? askkopp, vilket hindrar människor från att öppna den utan tillstånd och lägga till oönskat avfall. Den kan också användas för att ge extra stabilitet under hårt väder, såsom starka vindar eller stormar. Denna sats kan fästas på din askkopp genom att knyta ena änden av 36 tum (914 mm) vajern runt ett räcke eller staket, och sedan fästa kabeländen och hänglåset i ett fästskåra i basen.

Funktioner:

  • Passar original-, elit- och personlig rökars vapenvila?
  • Hjälper till att skapa extra stabilitet i hårt väder
  • Ger extra säkerhet för att förhindra manipulering

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 268505 Metallförankringskabelsats med hänglås
1 409 kr /enhet