JUSTRITE 28474 Avloppsskydd för vattenfyllning, 58 x 58 tum | CD8CJM JEN28474BL

JUSTRITE 28474 Avloppsskydd för vattenfyllning, storlek 58 x 58 tum

Finns i lager
Artikel: CD8CJM Modell: 28474Korsreferens: JEN28474BL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppslocket
FärgSvart
Yttre djup58 "
Ytterlängd58 "
Utvändig bredd58 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd5"
Vikta längd29 "
Vikad bredd29 "
Insida djup58 "
Inre bredd58 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod63079098990
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Använd skydd som en förebyggande åtgärd för att täta avlopp före spolningar, underhåll eller andra saneringsuppgifter som kan släppa in föroreningar i närliggande vattensystem. Har en lättöppnad tryckplugg för påfyllning med vanlig vattenslang. Beställ en täckstorlek som överlappar avloppsöppningen minst 6 mm på varje kant. För att förhindra att kanterna tappar kontakt med markytan, fyll inte över 152 mm på höjden. Långvarig hållbar EnGuard?V, modifierad PVC-belagd tygkonstruktion motstår skador orsakade av UV-strålar. Hjälper till att följa EPA för dagvattenföreskrifter.

Funktioner:

  • Se till att bestämmelserna efterlevs och förhindra att avrinnande föroreningar kommer ut i dagvattenavlopp
  • Används i flera applikationer
  • Hjälper till att följa EPA:s dagvattenföreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellVikad breddInsida djupInre breddPris
JUSTRITE 28468 Avloppsskydd för vattenfyllning, storlek 30 x 30 tum | CD8CJJ JEN28468BL 2846815 "30 "30 "2 106 kr
JUSTRITE 28470 Avloppsskydd för vattenfyllning, 42 x 42 tum | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "2 441 kr
JUSTRITE 28472 Avloppsskydd för vattenfyllning, storlek 42 x 66 tum | CD8CJL JEN28472BL 2847216 "66 "42 "3 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28474 Avloppsskydd för vattenfyllning, storlek 58 x 58 tum
5 192 kr /enhet