JUSTRITE 28486 Rak sektion, 1.5 tums höjd, 15 fots längd | CH6GGF

JUSTRITE 28486 Rak sektion, 1.5 tums höjd, 15 fots längd

Artikel: CH6GGF Modell: 28486
4 219 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel§
Berm formHalvmåne
FärgGul
Exteriör höjd1.5 "
Ytterlängd180 "
Utvändig bredd4.5 "
FinishPVC-belagd
SkummaterialÖppna Cell Urethane
MaterialTyg
Temp. Räckvidd-40 grader. till 180 grader. F
FordonstrafikSmå hjulvagnar, Handvagnar

Produktinformation:

Make-A-Berm? straight sections allows for spill containment to be installed around difficult to move equipment, spill-prone areas, or areas where a standard-shaped berm wont' work. Connecting the straight pieces to each other and corner pieces gives you the ability to design the containment needed. The yellow PVC coated fabric gives good visibility in traffic areas and provides a highly resistant barrier to contain oils, gasoline, acids and other liquids. Flexible foam inserts are crush resistant and return to their original shape with no memory loss after foot and hand truck equipment traffic.

Funktioner:

  • Raka delar kan länkas samman eller kombineras med hörn för att skapa en komplett inneslutningslösning
  • Möjlighet att enkelt skära bermbitarna med en kniv för att passa inneslutningsbehovet
  • Innehåller spill och läckor kring unika utrustningssituationer
  • 1.5" och 2" är idealiska för små till medelstora inneslutningsbehov
  • Semi-permanent, kan enkelt installeras och tas bort
  • Hållbar ljusgul färg för synlighet
  • Flexibelt skum som studsar tillbaka möjliggör gångtrafik och lätt trafik på hjul
  • Hjälper till att följa EPA:s regler för inneslutning och spillförebyggande (SPCC).

Produktvarianter

ProduktModellBerm formPris
JUSTRITE 28466 rak sektion, 2 tums höjd, 15 fots längd | CH6GFV 28466Rektangulär4 133 kr
RFQ
JUSTRITE 28487 Rak sektion, 4 tums höjd, 5 fot lång, paket med 2 | CH6GGG 28487Triangulär4 505 kr
RFQ
JUSTRITE 28488 Rak sektion, 6 tums höjd, 5 fot lång, paket med 2 | CH6GGH 28488Triangulär5 791 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28486 Rak sektion, 1.5 tums höjd, 15 fots längd
4 219 kr /enhet