JUSTRITE 28673 Trumpall, 4 trummor, svart | AE4MFU JEN28673BL

JUSTRITE 28673 Trumpall, 4 trummor, svart

Finns i lager
Artikel: AE4MFU Modell: 28673Korsreferens: JEN28673BL

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspillingspall
FärgSvart
Djup55 "
Trummans storlek55 gal.
Höjd9"
Längd55 "
Lastkapacitet5000 Ibs
Materialpolyeten
Antal trummor4
PalltypLåg linje
Procent återvunnet100%
Sumpkapacitet79 gal.
Temp. Räckvidd-30 grader. till 120 grader. F
Bredd55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)139.7
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

EcoPolyBlend? Low Line-pallar är gjorda av 100 % återvunnen polyeten - endast 9" höga, de erbjuder en bekväm arbetshöjd under pumpning eller avfallsinsamling. Valfri pallramp förenklar lastning. EPA- och SPCC-kompatibel (UDL) Uniformly Distributed Load - 1250 Lbs/567 Kgs per trumma, för DrumSheds? och pallar lastbärande kapacitet på 5000 lbs (2268 kg) baserat på ett driftstemperaturområde på -30°F till 120°F (-39°C till 49°C)

Funktioner:

  • EcoPolyBlend? Low Line Pallet erbjuder bekväm arbetshöjd
  • EPA- och SPCC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellDjupLastkapacitetSumpkapacitetPris
JUSTRITE 28672 Trumpall, 2 trummor, svart | AE4MFR JEN28672BL 2867245 "2500 kg67 gal.10 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28673 Trumpall, 4 trummor, svart
12 865 kr /enhet