Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 29987 Sump Liner, dragskåp, 31 gallon, 48 tums storlek | CD8CKV

JUSTRITE 29987 Sump Liner, dragskåp, 31 gallon, 48 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CKV Modell: 29987
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
3 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSump Liner
FärgWhite
Djup16.938 "
Längd44.125 "
Materialpolyeten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2" (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stänger enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåsningssystem i rostfritt stål fungerar varje gång. För ökad säkerhet levereras U-Loc?-handtaget med ett cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterade SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker 2" (51 mm) bottensump. De justeras på 3" (76 mm) center för mångsidig förvaring. Skåpen har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Alla skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti. Självstängande modeller uppfyller även NFPA1 och International Fire Code. De stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) ) under brandförhållanden Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet.

Funktioner:

  • Passar inuti bottensumpen på ett säkerhetsskåp för extra skydd
  • polyeten
  • Lätt böjd kant ger extra skydd mot läckor och spill
  • Passar 31 gallon under dragskåp

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
JUSTRITE 29986 Sump Liner, dragskåp, 19 gallon, 30 tums storlek | CD8CKU 2998626.125 "3 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 29987 Sump Liner, dragskåp, 31 gallon, 48 tums storlek
3 547 kr /enhet