Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 35364 Snäpplock för gascylinder, lågtrycks-grov gänga | CD8DHF

JUSTRITE 35364 Snäpplock för gascylinder, lågtrycks-grov gänga

Finns i lager
Artikel: CD8DHF Modell: 35364

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Cap
Djup4"
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Höjd7.5 "
MaterialStål
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Minska potentiella olyckor och stöld av kostsamt cylinderinnehåll. Designad för att passa de flesta nordamerikanska gasflaskor, säkerhetssnäpplocket begränsar åtkomsten till huvudcylinderns kontroll och regulatorfäste, vilket ger en spärranordning som förhindrar obehörig användning. Montera helt enkelt locket på cylindern och sätt på regulatorn, stäng locket och sätt på hänglåset. Designen tillåter åtkomst till ventilhandtaget utan att behöva ta bort locket och byta ut regulatorn varje gång cylindern behövs. Svetsad stålkonstruktion och pulverlackerad finish ger många års användning.

Funktioner:

  • Begränsa obehörig åtkomst till ventilstyrning - inkluderar mässingshänglås
  • Passar lågtryckscylindrar med grov gänga - 3.5-tum x 8UN gängor
  • Uppfyller ISO 11117, DOT 49 CFR, CSA B340 och CGA V-9

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 35358 Snäpplock för gascylinder, högtrycksfin gänga | CD8DHC 353582 470 kr
JUSTRITE 35360 Snäpplock för gascylinder, lågtrycksfin gänga | CD8DHD 353602 470 kr
JUSTRITE 35362 Snäpplock för gascylinder, högtrycks-grov gänga | CD8DHE 353622 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35364 Snäpplock för gascylinder, lågtrycks-grov gänga
2 470 kr /enhet