JUSTRITE 8622282 Skåp för farligt material, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek | CD8CLM JCB8622282, 86222821

JUSTRITE 8622282 Skåp för farligt material, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CLM Modell: 8622282Korsreferens: JCB8622282, 86222821

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet22 gal.
FärgBlå
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Yttre djup18 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd23.25 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.6 "
Invändig finishFlambelagd termoplast
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd20 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.4
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod9403200026
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement som riskerar korrosion på grund av genomträngande kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade Slimline säkerhetsskåp för farligt material har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp, inklusive dubbelvägg, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, tre- självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Interiör ChemCor®-foder säkerställer komplett korrosionsbeständighet och skydd. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Exklusivt till Justrite kommer varje skåp med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt ett paket med tio applikationsspecifika etiketter att välja mellan och applicera på skåpet för att indikera dess innehåll. Skåpen överensstämmer med NFPA 1, NFPA 400 Koden för farligt material och den internationella brandkoden. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Idealisk för områden med begränsad golvyta eller för att utöka nuvarande lagringsförhållanden
  • Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Pulverlackerad finish ger ökad kemikaliebeständighet
  • Självstängande dörrar
  • En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement
  • Uppfyller NFPA 1, NFPA 400 och International Fire Code
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddAntal dörrarAntal hyllorPris
JUSTRITE 8623282 Skåp för farligt material, 2-dörrars självstängande, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm Storlek | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "2138 389 kr
JUSTRITE 8630282 Skåp för farligt material, 1 hylla, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek | CD8CLR JCB8630282, 86302821 863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "2138 389 kr
JUSTRITE 8645282 Skåp för farligt material, 2 hyllor, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Storlek | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "2251 185 kr
JUSTRITE 8660282 Skåp för farligt material, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek | CD8CLX JCB8660282, 86602821 866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "2259 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8622282 Skåp för farligt material, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek
42 654 kr /enhet