JUSTRITE 891502 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 15 gallon, blå | CD8CQY 8915021

JUSTRITE 891502 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 15 gallon, blå

Finns i lager
Artikel: CD8CQY Modell: 891502Korsreferens: 8915021

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet15 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd44 "
Utvändig bredd23.25 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden39.6 "
Inre bredd20 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Pallmängd2
Typcompac

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.85
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)66.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Bänkskiva och Compac-skåp låter dig anpassa dina arbetsområden och få ut det mesta av det tillgängliga utrymmet. Oavsett om du lägger till befintligt lagringsutrymme eller gör kemikalier lätt tillgängliga på arbetsstationer, är dessa mindre skåp lösningen när utrymmet är litet. Justrite blå stålsäkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackerad finish, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Förvara frätande ämnen säkert även när tillgängligt utrymme är på ett minimum
  • Erbjud säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 891522 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 15 gallon, blå | CD8CRD 8915221 891522Självstängande26 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891502 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 15 gallon, blå
21 894 kr /enhet