JUSTRITE 896024 Pestiside säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, grå | CD8CWL

JUSTRITE 896024 Pestiside säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, grå

Finns i lager
Artikel: CD8CWL Modell: 896024

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBekämpningsmedelsskåp
Justerbara hyllorJa
BRÖDSTILDubbel vägg
Kapacitet60 gal.
FärgGrön
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd34 "
FinishPulverlackat
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd30.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
MonteringstypStandard
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Pallmängd1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 179.55
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)96.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bekämpningsmedel utgör en betydande fara för människor och miljön vid felaktig förvaring. Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel tillåter segregering av vätskor som lagras på arbetsplatsen, vilket eliminerar risken för dropp och spill under överföringen av bekämpningsmedel. Olika bekämpningsmedel som lagras separat förhindrar en från att kontaminera en annan eller oavsiktlig användning av fel kemikalie. Säkerhetsskåp som är speciellt utformade för att inrymma dessa typer av kemikalier erbjuder funktioner inklusive robust dubbelvägg, 18-gauge stålkonstruktion med 1 tums luftutrymme och dubbla flamskyddsventiler. Den automatiska trepunktsspärren med nyckellås förhindrar obehöriga Stålhyllor försedda med korrosionsbeständiga polyetenbrickor justeras på 3" (77 mm) centrum för att rymma en mängd olika behållare. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Alla dörrstilar uppfyller OSHA och NFPA 30; självstängande dörrstilar uppfyller också NFPA 1 och International Fire Code. Alla skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Förbättra säkerheten och bekvämligheten och minska risken för oavsiktlig förgiftning och bränder
  • Passar nästan var som helst och ger skydd där utrymmet är begränsat
  • Idealisk vid förvaring av mindre mängder bekämpningsmedel
  • Tillåt segregering av vätskor som lagras på arbetsplatsen
  • Möt OSHA och NFPA 30
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellSumpkapacitetKapacitetDörr TypInsida djupInuti höjdenInre breddAntal dörrarAntal hyllorPris
JUSTRITE 891224 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 12 gallon, grön | AA6ABK 13M531 8912242.6 gal.12 gal.Självstängande14.6 "30.5 "20 "1120 536 kr
JUSTRITE 894524 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 45 gallon, grön | AA6ACM 13M556 8945245.15 gal.45 gal.Självstängande14.6 "60.5 "39.5 "2232 894 kr
JUSTRITE 896004 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, 2 hyllor, 2 dörrar, manuellt stängt, 60 gallon, grönt | AD2EEM 3NPJ1 8960048.3 gal.60 gal.Manuell30.3 "60.5 "30.8 "2238 215 kr
JUSTRITE 899004 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 90 gallon grön | CD8CXX 899004-90 gal.Manuell30.3 "60.5 "39.5 "2238 389 kr
JUSTRITE 899024 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 90 gallon grön | CD8CYA 899024-90 gal.Självstängande30.3 "60.5 "39.5 "2244 076 kr
JUSTRITE 8912041 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, manuell stängning, 12 gallon, grön | CH6GMZ 8912041-12 gal.Manuell14.6 "30.5 "20 "1115 413 kr
JUSTRITE 8930041 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, 30 gallon, grön | CH6GPG 8930041-30 gal.Manuell14.6 "39.6 "39.5 "2121 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 896024 Pestiside säkerhetsskåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, grå
35 545 kr /enhet