JUSTRITE 915203 Glasfibergaller med sumpliner för utomhussäkerhetsskåp, sump liner, 4 trumma | CD8DBG

JUSTRITE 915203 Glasfibergaller med sump liner för utomhus säkerhetsskåp, sump liner, 4 trumma

Finns i lager
Artikel: CD8DBG Modell: 915203

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller
FärgGul
Djup53 "
GallermaterialGlasfiber
Höjd3"
Bredd53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Sumpfoder av högdensitetspolyeten (HDPE) och galler i glasfiber. Endast för användning med ett 4-trums/105-cu ft skåp. OBS: Detta tillbehör måste köpas tillsammans med ett skåp för att säkerställa korrekt installation.

Funktioner:

  • För applikationer som kräver motstånd mot syra och frätande kemikalier
  • HDPE sump liner och glasfiber galler

Produktvarianter

ProduktModellDjupBreddPris
JUSTRITE 915201 Glasfibergaller med sumpliner för utomhussäkerhetsskåp, sump liner, 2 trumma | CD8DBF 91520129 "53 "55 618 kr
JUSTRITE 915205 Glasfibergaller med sumpliner för utomhussäkerhetsskåp, sump liner, 6 trumma | CD8DBH 91520553 "77 "67 327 kr
RFQ
JUSTRITE 915207 Glasfibergaller med sump liner för utomhussäkerhetsskåp, sump liner, 9 trumma | CD8DBJ 91520777 "77 "86 354 kr
RFQ
JUSTRITE 915209 Glasfibergaller med sump liner för utomhussäkerhetsskåp, sump liner, 12 trumma | CD8DBK 915209101 "77 "114 163 kr
RFQ
JUSTRITE 915211 Glasfibergaller med sumpliner för utomhussäkerhetsskåp, sump liner, 16 trumma | CD8DBL 915211101 "101 "128 800 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 915203 Glasfibergaller med sump liner för utomhus säkerhetsskåp, sump liner, 4 trumma
58 545 kr /enhet