Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KS PRECISION METALS 7140 Stång, Rund, 1/4 tums diameter, 36 tums längd, rostfritt stål, paket med 4 | AF6GGQ 16NJ05

K S PRECISION METALS 7140 stång, rund, 1/4 tum diameter, 36 tum längd, rostfritt stål, paket med 4

Finns i lager
Artikel: AF6GGQ Modell: 7140Korsreferens: 16NJ05

Få det Maj 14, Tisdag
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
427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunda stång
Legeringstyp303
Diameter1 / 4 "
Diameter Tolerans+/- 0.003 "
FinishKvarn
HårdhetsskalaRockwell
Längd36 "
Längdtolerans+/- 0.032 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 / 4 "
Paketstorlek4
FormaRunda
Temperextruderad
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB83-95
Typisk draghållfasthet85 till 95 PSI
Typisk avkastningsstyrka30 till 40 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7222200000

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.MaterialPris
KS PRECISION METALS 7142 Stång, Rund, 5/16 Inch Dia., 36 Inch Längd, Rostfritt Stål, Pack Of 3 | AF6GGR 16NJ06 714236 "5 / 16 "Rostfritt stål473SEK
KS PRECISION METALS 7144 Stång, Rund, 3/8 Inch Dia., 36 Inch Längd, Rostfritt Stål, Pack Of 3 | AF6GGT 16NJ07 714436 "3 / 8 "Rostfritt stål644SEK
KS PRECISION METALS 87131 Stång, 1/16 tums diameter, 12 tums längd, rostfritt stål | CD7BAD 8713112 "1 / 16 "Rostfritt stål82SEK
RFQ
KS PRECISION METALS 87133 Stång, 3/32 tums diameter, 12 tums längd, rostfritt stål | CD7BAE 8713312 "3 / 32 "Rostfritt stål105SEK
RFQ
KS PRECISION METALS 87135 Stång, 1/8 tums diameter, 12 tums längd, rostfritt stål | CD7BAF 8713512 "1 / 8 "Rostfritt stål67SEK
RFQ
KS PRECISION METALS 87137 Stång, 3/16 tums diameter, 12 tums längd, rostfritt stål | CD7BAG 8713712 "3 / 16 "Rostfritt stål75SEK
RFQ
KS PRECISION METALS 87139 Stång, Rund, 1/4 tum Dia., 12 tum Längd, Rostfritt stål | CD7BAH 8713912 "1 / 4 "Rostfritt stål131SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K S PRECISION METALS 7140 stång, rund, 1/4 tum diameter, 36 tum längd, rostfritt stål, paket med 4
427SEK /enhet