Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KDR-LINE REACTORS KDRULA2H Input Line Reactor High Z 460/480v 4.8a | AE2JKD 4XRX7

KDR-LINE REACTORS KDRULA2H Ingångsledningsreaktor hög Z 460/480v 4.8a

Finns i lager
Artikel: AE2JKD Modell: KDRULA2HKorsreferens: 4XRX7

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup3.75 "
KapslingÖppen
Filter typHög Z
Höjd4"
Inspänning460/480
Max. HP3
Max. Utgångsförstärkare4.8
FasTre
TypHög Z
Bredd4.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)14.29
Fartygets längd (cm)16.19
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REACTORS KDRULA6L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Låg Z4"0.51.1Låg Z4.18 "1 574 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA7L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Låg Z4"0.751.6Låg Z4.18 "1 457 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA8L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Låg Z4"12.1Låg Z4.18 "1 681 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA9L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Låg Z4"1.53Låg Z4.18 "1 723 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA1L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Låg Z4"23.4Låg Z4.18 "1 786 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA2L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Låg Z4"34.8Låg Z4.18 "1 983 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA3L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Låg Z4"57.6Låg Z4.18 "2 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA2H Ingångsledningsreaktor hög Z 460/480v 4.8a
2 581 kr /enhet