KDR-LINE REAKTORER KDRULA45HE01 Ingångsreaktor High Z 575 / 600V 6.1A ULType1 | AE2HPT 4XKD5

KDR-LINE REACTORS KDRULA45HE01 Ingångsreaktor hög Z 575/600V 6.1A ULTyp1

Finns i lager
Artikel: AE2HPT Modell: KDRULA45HE01Korsreferens: 4XKD5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup6.75 "
KapslingUL typ 1
Filter typHög Z
Höjd12.25 "
Inspänning575/600
Max. HP5
Max. Utgångsförstärkare6.1
FasTre
TypHög Z
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9525
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA55LE01 Ingångsreaktor Låg Z 575 / 600V 0.9A ULTyp1 | AE2HLX 4XJZ8 KDRULA55LE016.75 "Låg Z12.25 "0.50.9Låg Z12.5 "4 697 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA56LE01 Ingångsreaktor Låg Z 575 / 600V 1.3A ULType1 | AE2HLY 4XJZ9 KDRULA56LE016.75 "Låg Z12.25 "0.751.3Låg Z12.5 "4 743 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA50LE01 Ingångsreaktor Låg Z 575 / 600V 1.7A ULType1 | AE2HNU 4XKA1 KDRULA50LE016.75 "Låg Z12.25 "11.7Låg Z12.5 "4 797 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA51LE01 Ingångsreaktor Låg Z 575 / 600V 2.4A ULTyp1 | AE2HNV 4XKA2 KDRULA51LE016.75 "Låg Z12.25 "1.52.4Låg Z12.5 "4 866 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA46LE01 Ingångsreaktor Låg Z 575 / 600V 2.7A ULTyp1 | AE2HNW 4XKA3 KDRULA46LE016.75 "Låg Z12.25 "22.7Låg Z12.5 "4 797 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA52LE01 Ingångsreaktor Låg Z 575 / 600V 3.9A ULType1 | AE2HNX 4XKA4 KDRULA52LE016.75 "Låg Z12.25 "33.9Låg Z12.5 "4 857 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA47LE01 Ingångsreaktor Låg Z 575 / 600V 6.1A ULTyp1 | AE2HNY 4XKA5 KDRULA47LE016.75 "Låg Z12.25 "56.1Låg Z12.5 "5 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA45HE01 Ingångsreaktor hög Z 575/600V 6.1A ULTyp1
5 881 kr /enhet