KDR-LINE REACTORS KDRULD21H Input Line Reactor High Z 208/240V 30.8A | AE2JGX 4XRP9

KDR-LINE REACTORS KDRULD21H Input Line Reactor High Z 208/240V 30.8A

Finns i lager
Artikel: AE2JGX Modell: KDRULD21HKorsreferens: 4XRP9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup4.25 "
KapslingÖppen
Filter typHög Z
Höjd5.75 "
Inspänning208/240
Max. HP10
Max. Utgångsförstärkare30.8
FasTre
TypHög Z
Bredd7.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8725
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Låg Z4"0.52.4Låg Z4.18 "3 303 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Låg Z4"0.753.5Låg Z4.18 "1 618 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA25L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Låg Z4"14.6Låg Z4.18 "1 729 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Låg Z4"1.56.6Låg Z4.18 "1 779 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA27L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Låg Z4"27.5Låg Z4.18 "2 100 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Låg Z4"310.6Låg Z4.18 "2 129 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22L Ingångsledningsreaktor Låg Z 208 / 240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Låg Z5"516.7Låg Z6"2 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD21H Input Line Reactor High Z 208/240V 30.8A
4 320 kr /enhet