Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING EN-3 Eye Nut, Style A, Steel, 3/8-16 Thread | AD3HJB 3ZHF3

KEN FORGING EN-3 Ögonmutter, stil A, stål, 3/8-16 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HJB Modell: EN-3Korsreferens: 3ZHF3
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonmutter
Öga inuti Dia.1.25 "
Öga utanför dia.2"
FinishEnkel
MaterialStål
Totala höjden2.5 "
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypSläpp smidd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonform (oval)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING EN-3 Ögonmutter, stil A, stål, 3/8-16 gänga
153SEK /enhet