Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 430184-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AE6GMG 5RVC7

KERR LAKESIDE 430184-PG Insexskruv, standard, 1/2-13 gängstorlek, 4 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE6GMG Modell: 430184-PGKorsreferens: 5RVC7

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 176 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet4"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 430184-PG Insexskruv, standard, 1/2-13 gängstorlek, 4 tums längd, 25pk
1 176 kr /packa