Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 75C175KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 25Pk | AE4QPT 5MJD8

KERR LAKESIDE 75C175KCS Insexskruv, standard, 3/4-10 gängstorlek, 1-3/4 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE4QPT Modell: 75C175KCSKorsreferens: 5MJD8

Få det Maj 20, Måndag
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
1 335 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd3 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.75 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek3 / 4-10
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9735
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 75C175KCS Insexskruv, standard, 3/4-10 gängstorlek, 1-3/4 tums längd, 25pk
1 335 kr /packa