Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK ECC250 Edge Conduit Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7

KILLARK ECC250 Edge Conduit Clamp Emt 2 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC2NFH Modell: ECC250Korsreferens: 2LKW7
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantledningsklämma
EMT-storlek2-1 / 2 tum.
FinishVarmt förzinkat
Flänstjocklek11/32 "till 25/32"
Längd5.125 "
MaterialFormbart järn
Nominell ledning / rör2-1 / 2 "
Styv / rörstorlek (in.)2-1/2
UnderkategoriLedningsklämmor
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8955
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kan stödja tunga laster, uppfyller alla installationsbehov

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
KILLARK ECC050 Edge Conduit Clamp Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "158SEK
KILLARK ECC075 kantledningsklämma 3/4 tum | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "157SEK
KILLARK ECC100 kantledningsklämma 1 tum | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "167SEK
KILLARK ECC125 Edge Conduit Clamp Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4 ECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "220SEK
KILLARK ECC150 Edge Conduit Clamp Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5 ECC1503 15 / 16 "3.25 "229SEK
KILLARK ECC200 Edge Conduit Clamp Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK ECC250 Edge Conduit Clamp Emt 2 1/2 In
317SEK /enhet