KILLARK EML4530 Ledarmatur Farligt läge Räfflat | AE9FJV 6JEN0

KILLARK EML4530 Led-ljusarmatur Riskfylld plats

Finns i lager
Artikel: AE9FJV Modell: EML4530Korsreferens: 6JEN0

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-lampa
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 131 grader F
FinishBakat pulver Epoxy / Ppolyester
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt45
Höjd12.625 "
HusfinishTan
Husets materialKopparfri aluminium
Lampa ingårJa
Lampmängd10 LED
lamptypLED
Lampa watt45
Längd8 13 / 16 "
Spänning120-277
Bredd8 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.53
Fartygets höjd (cm)41.66
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Räfflad klot och skydd

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMonteringBreddPris
KILLARK VM1L4530 Ledarmatur Farligt läge Ytmontering | AE9FJU 6JEM9 VM1L45307.5 "13.5 "-13.625 "18 262 kr
KILLARK EML4530A2G Led-lampa Farligt läge 45w hängande | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 "Takpendel8 13 / 16 "28 742 kr
KILLARK EML4530X2G Ledarmatur Farligt läge 45w tak | AF3MFT 7J127 EML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Tak8 13 / 16 "30 424 kr
KILLARK EML4530B2G Ledarmatur Farligt läge 45w vägg | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Vägg8 13 / 16 "34 555 kr
KILLARK VM1L4530A2GLG Led -lampa Farligt läge 45w Pendel | AF3MFV 7J129 VM1L4530A2GLG7.5 "13.5 "Takpendel13.625 "21 686 kr
KILLARK VM1L4530X2GLG Led-lampa Farligt läge 45w tak | AF3MFW 7J130 VM1L4530x2GLG7.5 "13.5 "Tak13.625 "21 628 kr
KILLARK VM1L4530B2GLG Ledarmatur Farligt läge 45w vägg | AF3MFX 7J131 VM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Vägg13.625 "22 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK EML4530 Led-ljusarmatur Riskfylld plats
25 305 kr /enhet