Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK RACC200 Rätvinklig ledningsklämma Emt 2 In | AC2NYA 2LKV5

KILLARK RACC200 rätvinklig ledningsklämma Emt 2 In

Finns i lager
Artikel: AC2NEW Modell: RACC200Korsreferens: 2LKV5
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätvinklig rörklämma
EMT-storlek2 In.
FinishVarmt förzinkat
Flänstjocklek1/4" to 1-51/64"
Längd4.5 "
MaterialFormbart järn
Nominell ledning / rör2"
Styv / rörstorlek (in.)2
UnderkategoriLedningsklämmor
Bredd4 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4185
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kan stödja tunga laster, uppfyller alla installationsbehov

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
KILLARK RACC050 Rätvinklig rörklämma Emt 1/2 In | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "91SEK
KILLARK RACC075 Rätvinklig rörklämma Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "97SEK
KILLARK RACC100 Rätvinklig ledningsklämma Stiv / emt 1 In | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "125SEK
KILLARK RACC125 Rätvinklig ledningsklämma Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "99SEK
KILLARK RACC250 Rätvinklig rörklämma Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "195SEK
KILLARK RACC300 Rätvinklig rörklämma Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "226SEK
KILLARK RACC350 Rätvinklig rörklämma Emt 3 1/2 In | AC2NEZ 2LKV8 RACC3505.875 "5.62 "251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK RACC200 rätvinklig ledningsklämma Emt 2 In
155SEK /enhet