Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK T17 Ledningsuttag T 1/2 tum | AH2PUL 2NE39

KILLARK T17 ledningsutloppskropp T 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH2PUL Modell: T17Korsreferens: 2NE39

Få det Maj 15, Onsdag
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningsutloppskropp
Tillbaka typFlat
Body MaterialStrykjärn
KroppsstilT
BRÖDSTILLedningsutloppskropp
Kapacitet6.2 cu. i.
FärgGrå
Farlig platsklassNej
Navstorlek1 / 2 "
NavstilGängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapacitetFarlig platsklassNavstorlekPris
KILLARK GESTT-3M Ledningsutloppsstrykjärn T 1 tum | AH2PPL 2LMA2 GETT-3MT42.0 cu. i.Ja1"4 066 kr
KILLARK C27 Strykjärn C 3/4 tum | AH2PRT 2MY77 C27C7.0 cu. i.Nej3 / 4 "384SEK
KILLARK C47 Strykjärn 1-1 / 4 tum | AH2PRV 2MY79 C47C19.5 cu. i.Nej1.25 "763SEK
KILLARK C67 Strykjärn 2-tums utloppskorg | AH2PRX 2MY81 C67C48.0 cu. i.Nej2"1 509 kr
KILLARK LB67 Strykjärn 2 tum | AH2PTE 2NA61 LB67LB48.0 cu. i.Nej2"2 006 kr
KILLARK LL17 Ledningsutloppsstrykjärn LL 1/2 tum | AH2PTF 2NA62 LL17LL4.0 cu. i.Nej1 / 2 "324SEK
KILLARK LL27 Rörledningsutlopp Järn LL 3/4 tum | AH2PTG 2NA63 LL27LL7.0 cu. i.Nej3 / 4 "441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK T17 ledningsutloppskropp T 1/2 tum
308SEK /enhet