Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0114.1A31X20 Spännspak, utvändig gänga, svartoxidfinish | AC8QRY 3DAG2

KIPP K0114.1A31X20 Spännspak, utvändig gänga, svartoxidfinish

Finns i lager
Artikel: AC8QRY Modell: K0114.1A31X20Korsreferens: 3DAG2
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännarm
FinishSvartoxid
Handle0 Degree
Höjd1.26 "
MaterialStål
Total längd4.02 "
Skruvlängd0.78 "
StilLåg profil
Tråd storlek5 / 16-18
TypExtern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8466935385
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Tillhandahåller ett säkert grepp samtidigt som du applicerar klämtryck för positionering och hållarmatur och utrustning
    • Justerbar spänning för att möjliggöra frekventa justeringar och enkel fastspänning

Produktvarianter

ProduktModellHandleHöjdSkruvlängdTypPris
KIPP K0114.1A31 Spännarm Intern 4.02 5 / 16-18 0.47 | AC8QRM 3DAF1 K0114.1A310 Degree0.47 "-Intern tråd621SEK
KIPP K0114.1A32 Spännhandtag Intern 4.02 5/16-18 1.14 | AC8QRN 3DAF2 K0114.1A3215 Degree1.14 "-Intern tråd699SEK
KIPP K0114.1A31X25 Spännarm Extern 0.99 4.02 5 / 16-18 1.46 | AC8QRZ 3DAG3 K0114.1A31X250 Degree1.46 "0.99 "Extern tråd648SEK
KIPP K0114.1A31X30 Spännhandtag Extern 1.18 4.02 5/16-18 1.65 | AC8QTA 3DAG4 K0114.1A31X300 Degree1.65 "1.18 "Extern tråd649SEK
KIPP K0114.1A31X40 Spännarm Extern 1.57 4.02 5 / 16-18 2.05 | AC8QTB 3DAG5 K0114.1A31X400 Degree2.05 "1.57 "Extern tråd682SEK
KIPP K0114.1A31X50 Spännhandtag Extern 1.99 4.02 5/16-18 2.44 | AC8QTC 3DAG6 K0114.1A31X500 Degree2.44 "1.99 "Extern tråd681SEK
KIPP K0114.1A31X60 Spännspak Extern 2.36 4.02 5/16-18 2.83 | AC8QTD 3DAG7 K0114.1A31X600 Degree2.83 "2.36 "Extern tråd681SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0114.1A31X20 Spännspak, utvändig gänga, svartoxidfinish
609SEK /enhet