Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0114.2A51X20 Spännarm Extern 0.78 5.16 1 / 2-13 1.32 | AC8QUM 3DAL2

KIPP K0114.2A51X20 Spännspak Extern 0.78 5.16 1/2-13 1.32

Finns i lager
Artikel: AC8QUM Modell: K0114.2A51X20Korsreferens: 3DAL2

Få det Maj 15, Onsdag
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
799SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännarm
FinishSvartoxid
Handle0 Degree
Höjd1.32 "
MaterialStål
Total längd5.16 "
Skruvlängd0.78 "
StilLåg profil
Tråd storlek1 / 2-13
TypExtern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8466935385
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHöjdTotal längdSkruvlängdTypPris
KIPP K0114.2A51 Spännarm Intern 5.16 1 / 2-13 0.53 | AC8QRR 3DAF5 K0114.2A510 Degree0.53 "5.16 "-Intern tråd767SEK
KIPP K0114.2A52 Spännarm Intern 5.16 1 / 2-13 1.5 | AC8QRT 3DAF6 K0114.2A5215 Degree1.5 "5.16 "-Intern tråd854SEK
KIPP K0114.3A51 Spännarm Intern 5.83 1 / 2-13 0.67 | AC8QRU 3DAF7 K0114.3A510 Degree0.67 "5.83 "-Intern tråd903SEK
KIPP K0114.3A52 Spännarm Intern 5.83 1 / 2-13 1.89 | AC8QRV 3DAF8 K0114.3A5215 Degree1.89 "5.83 "-Intern tråd994SEK
KIPP K0114.2A51X25 Spännarm Extern 0.99 5.16 1 / 2-13 1.52 | AC8QUN 3DAL3 K0114.2A51X250 Degree1.52 "5.16 "0.99 "Extern tråd799SEK
KIPP K0114.2A51X30 Spännarm Extern 1.18 5.16 1 / 2-13 1.71 | AC8QUP 3DAL4 K0114.2A51X300 Degree1.71 "5.16 "1.18 "Extern tråd801SEK
KIPP K0114.2A51X40 Spännarm Extern 1.57 5.16 1 / 2-13 2.11 | AC8QUQ 3DAL5 K0114.2A51X400 Degree2.26 "5.16 "1.57 "Extern tråd844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0114.2A51X20 Spännspak Extern 0.78 5.16 1/2-13 1.32
799SEK /enhet