Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0270.10516 Justerbart handtag, M5, gul | AE9LPV 6KNY5

KIPP K0270.10516 Justerbart handtag, M5, gul

Finns i lager
Artikel: AE9LPV Modell: K0270.10516Korsreferens: 6KNY5

Få det Maj 16, Torsdag
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbara handtag
FärgGul
KomponenterRostfritt stål
FinishMatte
Höjd1.28 "
Materialtermoplast
Total längd1.85 "
StilNovo grepp
Tråd storlekM5
TypInvändig gänga, rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Kipp K0270.10516 är ett NOVO greppjusterbart handtag som används som en standard spännhandtag där fästning / lossning blir svår på grund av trånga utrymmen. Föraren är skyldig att dra upp handtaget för att koppla ur växeln under justering.
    • Detta Kipp justerbara handtag består av glasfiberförstärkt plast med en gjuten, zink-tandad ring och har en solid, hålfri design för att ge ett säkert och bekvämt grepp.
    • Detta handtag är utrustat med rostfria delar och finns i matt yta.

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdSkruvlängdTypPris
KIPP K0270.1052 Justerbara handtag M5 Orange | AE9LPW 6KNY6 K0270.1052Orange1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål235SEK
KIPP K0270.10584 Justerbara handtag M5 Röd | AE9LPX 6KNY7 K0270.10584Red1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål235SEK
KIPP K0270.10586 Justerbara handtag M5 Grön | AE9LPY 6KNY8 K0270.10586Grön1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål235SEK
KIPP K0270.10587 Justerbara handtag M5 Blå | AE9LPZ 6KNY9 K0270.10587Blå1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål235SEK
KIPP K0270.10516X10 Justerbara handtag 0.39 M5 Gul | AE9QRG 6LMR9 K0270.10516X10Gul1.57 "0.39 "Utvändig tråd, rostfritt stål253SEK
KIPP K0270.10516X15 Justerbara handtag 0.59 M5 Gul | AE9QRH 6LMT0 K0270.10516X15Gul1.77 "0.59 "Utvändig tråd, rostfritt stål253SEK
KIPP K0270.10516X20 Justerbara handtag 0.78 M5 Gul | AE9QRJ 6LMT1 K0270.10516X20Gul1.99 "0.78 "Utvändig tråd, rostfritt stål253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0270.10516 Justerbart handtag, M5, gul
235SEK /enhet