Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0270.1A187X15 Justerbara handtag 0.59 10-32 Blå | AE9QVW 6LNC1

KIPP K0270.1A187X15 Justerbara handtag 0.59 10-32 Blå

Finns i lager
Artikel: AE9QVW Modell: K0270.1A187X15Korsreferens: 6LNC1

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbara handtag
FärgBlå
KomponenterRostfritt stål
FinishMatte
Höjd1.77 "
Materialtermoplast
Total längd1.85 "
Skruvlängd0.59 "
StilNovo grepp
Tråd storlek10-32
TypUtvändig tråd, rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdSkruvlängdTypPris
KIPP K0270.1A116 Justerbara handtag 13-32 Gul | AE9LQL 6KPA0 K0270.1A116Gul1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål231SEK
KIPP K0270.1A12 Justerbara handtag 13-32 Orange | AE9LQM 6KPA1 K0270.1A12Orange1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål231SEK
KIPP K0270.1A184 Justerbara handtag 13-32 Röd | AE9LQN 6KPA2 K0270.1A184Red1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål231SEK
KIPP K0270.1A186 Justerbara handtag 13-32 Grön | AE9LQP 6KPA3 K0270.1A186Grön1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål231SEK
KIPP K0270.1A187 Justerbara handtag 13-32 Blå | AE9LQQ 6KPA4 K0270.1A187Blå1.28 "-Invändig gänga, rostfritt stål231SEK
KIPP K0270.1A116X15 Justerbara handtag 0.59 10-32 Gul | AE9QVH 6LMZ9 K0270.1A116X15Gul1.77 "0.59 "Utvändig tråd, rostfritt stål253SEK
KIPP K0270.1A116X20 Justerbara handtag 0.78 10-32 Gul | AE9QVJ 6LNA0 K0270.1A116X20Gul1.99 "0.78 "Utvändig tråd, rostfritt stål253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0270.1A187X15 Justerbara handtag 0.59 10-32 Blå
253SEK /enhet